Beli air blower bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Kipas Ventilator
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Kipas Ventilator
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  2. BOSCH Blower with Dust Extraction
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  3. Wipro Blower
    Mulai

    Rp539.900

    Wipro Blower
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Voltage (V): 110/220
    • Rated Input Power (W): 600
    • No Load Speed (rpm): 16000
  4. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp459.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  5. RYOBI Mulching Blower Vacuum
    Mulai

    Rp299.900

    RYOBI Mulching Blower Vacuum
    atribut:
    • Input: 1400W
    • Overall Dimensions: 905x174x400mm
    • Vacuum Air Speed: 235km/h
    • Blow Air Volume: 9.5m3/min
    • Mulching Ratio: 10:1
  6. BOSCH Blower
    Mulai

    Rp2.699.900

    BOSCH Blower
    atribut:
    • Dimensions (mm): 455x231x214
    • Air pressure (kPa): 0 to 7.2
    • Dust Collection Capacity (L): 1.5
    • Power Cord Length (m): 4
    • Power Supply (V): Single Phase 100
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 4.5
  7. RYU Blower
    Mulai

    Rp549.900

    RYU Blower
    Deskripsi:
    Tekiro Ryu Machine Uses 600W Power and Generates Speed 0-16.000Rpm.
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Frekuensi: 50/60Hz
    • Volume Air Udara: 0-2.80m3/min
    • No Load Speed (rpm): 0-16.000
  8. Makita Blower
    Mulai

    Rp999.900

  9. STANLEY Electrical Blower
    Mulai

    Rp709.900

    STANLEY Electrical Blower
    atribut:
    • Length: 470mm
    • Height: 225mm
    • Power Input: 600W
    • Air flow: 3.5m3/min
    • No. Load Speed: 16000rpm
  10. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. Wipro Blower & Vacuum
    Mulai

    Rp909.900

    Wipro Blower & Vacuum
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 650
    • Rated Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 16000
  12. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. KATSU Ring Blower
    Mulai

    Rp4.899.900

    KATSU Ring Blower
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
  14. Electra Air Mower 3 Speed Carpet Blower
    Mulai

    Rp3.799.900

    Electra Air Mower 3 Speed Carpet Blower
    atribut:
    • Power: 900 watt
    • Voltage: 220-240 V
    • Rotation Speed: High-Medium-Low
    • Air Flow Rate: 160, 130, 110 m3/ min
    • Cable Length: 7 m
  15. BOSCH Charger
    Mulai

    Rp479.900

  16. Makita Petrol Mist Blower
    Mulai

    Rp21.999.900

    Makita Petrol Mist Blower
    atribut:
    • Engine Capacity (ml): 75.60
    • Tangki Bahan Bakar: 1.8 L
    • Bahan Bakar: Bensin Murni
    • Tangki Kimia: 15 L
    • Volume Oil Mesin: 0.22 L
    • Kecepatan Mesin Max.: 7.400 m/s
    • Jarak Semprot: Horizontal : 16 (53ft) Vertikal : 13 (43ft)
Daftar Harga air blower bosch Terbaru February 2026
KRISBOW Kipas VentilatorRp2.299.900
BOSCH Blower with Dust ExtractionRp759.900
Wipro BlowerRp539.900
KRISBOW Blower ListrikRp459.900
Kenmaster Mesin Blower AluminiumRp589.900
KRISBOW Selang Kipas VentilatorRp1.699.900
TRUSCO Blower Gun, BagRp979.900
RYOBI Mulching Blower VacuumRp299.900
BOSCH BlowerRp2.699.900
RYU BlowerRp549.900

Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait